Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-22628 Herst.-Nr.: 22628 EAN/GTIN: 4011160106286 |
| |
|
| | |
| Xperts Kabeltrommel mit Gummileitung Qualitätsmerkmale: - Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
- mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und Leitungsführung
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- mit Schutzkontaktstecker
- mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- Schutzart IP 44
- Geprüft nach: EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2
Technische Daten: - 25 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
- Gewicht: 8,65kg
- Durchmesser Rollenkörper: 285mm
Verwendung: Weitere Informationen: | | Absicherung: | VDE Thermoschutzschalter Schutzart | Schutzart: | IP 44 | entspricht: | K2 nach BGI 600 | Handhabung: | tragbar | Gewicht: | 5,85 Kg | Eingang: | Schuko 230V/16A, schwere GummischlauchleitungH07RN-F 3G1,5 | Anzahl der Schukosteckdosen: | 3, mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen | Leistung aufgerollt: | 1000 W | Leistung abgerollt: | 3500 W |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 67,15* | € 85,98* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 72,04* | € 95,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,99* | € 99,84* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 72,43* | € 101,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|