Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xperts Kabeltrommel Ø 285mm 3G1,5 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xperts Kabeltrommel 285mm D
Xperts Kabeltrommel 285mm D
Artikel-Nr.:
     415-as-22628
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     22628
EAN/GTIN:
     4011160226281
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
H07RN-F
Gartenkabeltrommel

Xperts Kabeltrommeln mit schwerer Gummileitung H07RNF.

Produktbeschreibung:

  • Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
  • Gestell mit ergonomischem, rutschfestem 2-Komponentengriff und Leitungsführung
  • mit eingebautem Thermoschutzschalter
  • mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
  • mit Schutzkontaktstecker
  • mit 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen

Technische Daten:

  • schwere Gummischlauchleitung 3G1,5 oder 3G2,5
  • geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 505025-2
  • IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
  • 230 V, 16 A, max. 3500 Watt

Einsatzbereich:

  • für den Einsatz im Außenbereich und auf Baustellen
  • für den kurzfristen Einsatz im Außenbereich
  • für den Einsatz im Innenbereich
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Durchmesser:
285 mm
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
25 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabeltrommel für Baustelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,70*
ab € 67,22*
€ 86,48*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,11*
€ 96,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,63*
€ 100,42*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 72,50*
€ 102,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
22623
ab € 95,33*
Ähnlich
as - Schwabe
22629
ab € 79,09*
Ähnlich
as - Schwabe
23624
ab € 114,53*
Ähnlich
as - Schwabe
23625
ab € 98,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.