Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-11511 Herst.-Nr.: 11511 EAN/GTIN: 4011160115110 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 1,40m H05VV-F 3G1,5 mit Kinderschutz, weiß - as schwabe - Steckdosen 45° gedreht
- mit Schalter und Kontrollleuchte
- mit Kinderschutz
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Sicherheit: | geprüft nach DIN VDE 0281-5 DIN VDE 0620-1 | Leistung: | max. 3500 W | Stromzufuhr: | 230V/16A | Zuleitung: | H05VV-F 3G1,13 | Länge: | 1,4 m | Anzahl Schutzkontaktsteckdosen: | 6 | besondere Merkmale: | mit Kinderschutz und Schalter | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0,5 kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 7,18* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 4,97* | € 7,20* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 19,95* | ab € 5,32* | € 8,44* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 5,73* | € 8,44* | | | | Lager 874 | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 5,30* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|