Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe 6-fach Steckdosenleiste 1,4m 230V weiß Ein-Ausschalter IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-11511
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     11511
EAN/GTIN:
     4011160115110
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
as schwabe 6-fach steckdosenleiste

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter

  • Steckerleiste: Intelligentes Kabelmanagement mit der Multisteckerleiste mit Ein-/Aus-Schalter. Zum Anschluss verschiedenster Elektro-Artikel geeignet. Die Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5 erreicht eine Reichweite von 1,4 Meter.
  • Mit erhöhtem Berührungsschutz für zusätzliche Sicherheit
  • Material: Die Mehrfachsteckdose besteht aus robusten Materialien. IP20 Zertifizierung für die Verwendung im Innenbereich. Durch die 45 Grad gedrehten Steckdosen haben Sie auch Platz für größere Netzteile nebeneinander.
  • Schalter: Die schaltbare Steckdosenverteiler inklusive beleuchteter Kontrolllampe ist einfach zu bedienen: Zum Deaktivieren der Indoor Mehrfachsteckdosenleiste den Universal-Schalter drücken.
  • Design: Klassisches Design für Bürozubehör. Mehrzweck sechser Steckleiste auch für den privaten Gebrauch! Nutzen Sie die Leiste im Büro und Haushalt.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1,4 m
Material:
Kunststoff
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H05VV-F
Steckplätze:
6 Stück
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Leistung:
max. 3.500 Watt
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, Mehrfachstecker, Verteilersteckdose, Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen, Steckdose mit Schukostecker, Schutzkontaktwinkelstecker
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 7,14*
Lager 1083
1000
1
€ 6,70*
ab € 4,93*
€ 7,20*
7 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,33*
€ 8,49*
3
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 8,49*
4 Tage
unbekannt
1
€ 21,90*
ab € 5,30*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
11512
ab € 4,94*
Ähnlich
as - Schwabe
11501
ab € 4,69*
Ähnlich
as - Schwabe
11672
ab € 9,40*
Ähnlich
as - Schwabe
11671
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.