Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150-Set, 2000 x 1000 x 400 mm (HxBxT), 4 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150-Set, 2000 x 1000 x 400 mm (HxBxT), 4 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150-Set, 2000 x 1000 x 400 mm (HxBxT), 4 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Artikel-Nr.:
     8724-12740-4
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12740-4
EAN/GTIN:
     4004514200716
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Fach-Boden
Fachboden
Produktmerkmale • inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden • mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • eingeschweißt in Folie Beschreibung Das komplette Stecksystem-Fachbodenregal montagefertig zum Mitnehmen Abholen, aufbauen, lagern – so einfach geht es mit den MULTIplus Stecksystem-Set. Denn manchmal braucht man schnell eine unkomplizierte Regallösung. Das Stecksystem-Set ist eine vorkonfigurierte und bereits durchdachte Lösung, montagefertig verpackt direkt bei Ihrem SCHULTE Fachhändler erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
4.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
€ 52,95*
ab € 124,97*
€ 152,70*
Lager 8724
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 125,70*
€ 152,73*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,50*
€ 154,35*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,59*
€ 169,21*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,96*
€ 170,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,74*
€ 175,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8724
Versand: Lager 8724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 52,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 26,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.