Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150-Set, 2000 x 1000 x 400 mm (HxBxT), 4 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150-Set, 2000 x 1000 x 400 mm (HxBxT), 4 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Grundregal, Fachbodenregal Stecksystem MULTIplus150-Set, 2000 x 1000 x 400 mm (HxBxT), 4 Fachböden, Kreuzstrebe, verzinkt
Artikel-Nr.:
     C9147-12740-4
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12740-4
EAN/GTIN:
     4004514200716
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Fach-Boden
Fachboden
Produktmerkmale • inkl. 4 MULTIplus150 Fachböden • mit vormontierten T-Profil-Rahmen • Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar • einseitig nutzbar, Aussteifung durch Kreuzstrebe • eingeschweißt in Folie Beschreibung Das komplette Stecksystem-Fachbodenregal montagefertig zum Mitnehmen Abholen, aufbauen, lagern – so einfach geht es mit den MULTIplus Stecksystem-Set. Denn manchmal braucht man schnell eine unkomplizierte Regallösung. Das Stecksystem-Set ist eine vorkonfigurierte und bereits durchdachte Lösung, montagefertig verpackt direkt bei Ihrem SCHULTE Fachhändler erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Feldlast:
1300.00 kg
Anzahl der Regalböden:
4.00
Art der Aussteifung:
Kreuzstrebe mit 2xSchloß für Stecksystem
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.