Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M5x90mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M5x90mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M5x90mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4026303006033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026303006033
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); galv. verzinkt; M5x90mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x90mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
90 mm
d:
5 mm
b=l<125 mm:
16 mm
b=l 125-200 mm:
22 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
3,5 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 5,0/ 90/ /01
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,0672*
€ 0,0924*
2 Tage
203
200
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 0,278*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0107*
Zubehör
Gedore
19 8
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
1000095
ab € 0,0257*
Zubehör
k.A.
ab € 0,00804*
Zubehör
k.A.
05248
ab € 0,0408*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.