Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M 5x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 5x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 5x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M 5x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 5x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 5x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0020200100500090000001
EAN/GTIN:
     4026303006033
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M 5x 90 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.




Weitere Informationen:
b:
16 mm
DIN:
931
d1:
5 mm
E:
8,79 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
3,5 mm
L:
90 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
Größe:
M 5x 90 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m5x90, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
200
€ 8,50*
ab € 0,067*
€ 0,0922*
Lager 3145
203
200
€ 5,90*
ab € 0,218*
€ 0,278*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 55,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 8
ab € 3,31*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
Zubehör
k.A.
1000095
ab € 0,0255*
Zubehör
k.A.
ab € 0,008*
Zubehör
k.A.
05248
ab € 0,0408*
Zubehör
k.A.
113457
ab € 0,0127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.