Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN1587/ 6 M 5 verzinkt Hutmutter hohe Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN1587/ 6 M 5 verzinkt Hutmutter hohe Form
Produktbild zu DIN1587/ 6 M 5 verzinkt Hutmutter hohe Form
Skizze zu DIN1587/ 6 M 5 verzinkt Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587/ 6 M 5 verzinkt Hutmutter hohe Form
Symbol zu DIN1587/ 6 M 5 verzinkt Hutmutter hohe Form
Artikel-Nr.:
     3145-104433701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000095
EAN/GTIN:
     9002732036396
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
din 1587 m5
DIN1587/ 6 M 5 verzinkt Hutmutter hohe Form

Hohe Form.

Weitere Informationen:
DIN:
1587
dk:
7,5 mm
d1:
5 mm
Gewindeform:
M
h:
10 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
t:
7,5 mm
Festigkeitsklasse:
6
Größe:
M 5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1587 6, din 1587, Hutmutter, Hutmuttern, Knopfmuttern, Kugelmuttern, Sechskant-Hutmuttern, Sechskantmuttern, Ziermuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0257*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.