Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x25mm HP
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf) 5x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4007081301008
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     4007081301008
EAN/GTIN:
     4007081301008
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Gesipa-Blindniete Alu/Stahl Standard (Flachkopf); 5x25mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x25mm HP
Material/Güte:
Al/St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser 1:
5 mm
Länge:
25 mm
Nietbare Materialstärke:
15,0-20,0 mm
Scherkraft N (kp):
2000 (204) kp
D 1:
5 mm
D 2:
9,5 mm
Lochdurchmesser:
5,1 mm
d:
2,7 mm
k:
1,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2900/000/ 5,0/ 25/ /01
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10750
1000
€ 5,90*
ab € 0,07982*
€ 0,09702*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,79*
ab € 0,07962*
€ 0,09702*
2 Tage
10750
1000
Frei Haus
ab € 0,08012*
€ 0,10231*
5 Tage
10750
250
€ 4,30*
ab € 0,08189*
€ 0,11523*
Lager 870
unbekannt
250
€ 8,50*
ab € 0,1178*
€ 0,1598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1448*
€ 0,17231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 39,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.