Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x25mm GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x25mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x25mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x25mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x25mm GESIPA
Blindniet Alu/Stahl Flachrundkopf 5x25mm GESIPA
Artikel-Nr.:
     214-3093240525
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433505
EAN/GTIN:
     4007081301008
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Blindniet, Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl. Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, iso 15977 5x25, blindniete ohne norm, blindniet din 7337 gesipa, Standard-Blindniet, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Alu, Stahl, Aluminium, Flachrundnieten, ALU, Standard, Standard-Aluminium-Blindniet, 7337, Alu-Blindniet, Blindniete, Poppniete, Nieten, QR4029111, Popniete, Niete, DIN, Gesipa, Blindnieten, Blindnietzange, Alu/Stahl, Popnieten, Flachrundniete, DIN7337, Flachrundkopf, Poppnieten, Akku-Nietpistole, Standard-Alu-Blindniet, 4007081301008, 3093240525, 93240525
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7750
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07952*
€ 0,09712*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07972*
€ 0,09712*
2 Tage
7750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08072*
€ 0,10251*
Lager 214
7750
250
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,08249*
€ 0,11203*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0975*
€ 0,1183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,11203*
€ 0,13332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10473*
€ 0,12463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10223*
€ 0,12165
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,10116*
€ 0,12038
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,10009*
€ 0,11911
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08249*
€ 0,09816
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 28,0075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.