Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x25 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x25 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 5 x25 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-592602
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433505
EAN/GTIN:
     4007081301008
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.


Nach EU-Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011 zugelassen.
Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
5 mm
Nietschaftlänge:
25 mm
Nietbare Materialstärke min:
15 mm
Nietbare Materialstärke max:
20 mm
Zulassung:
EU Bauprodukte-Verordnung Nr. 305/2011
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433505
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, iso 15977 5x25, blindniete ohne norm, blindniet din 7337 gesipa, 7337, 93240525, Akku-Nietpistole, ALU, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, DIN7337, Flachrundkopf, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029111, Standard, Standard,
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7750
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07952*
€ 0,09712*
15 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07972*
€ 0,09712*
2 Tage
7750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08072*
€ 0,10251*
5 Tage
8250
250
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,08249*
€ 0,11203*
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0975*
€ 0,1183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,09712*
€ 0,11557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07952*
€ 0,09463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 97,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.