Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796738586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796738586
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M16x130mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x130mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
130 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 16,0/ 130/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 37,87*
€ 49,66*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 38,08*
€ 49,78*
Frei Haus
ab € 38,81*
€ 51,20*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,78*
€ 59,2382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,93*
€ 54,6567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,60*
€ 51,884
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.