Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 16x130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 16x130
Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 16x130
Artikel-Nr.:
     6012C-88854889
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0302/000/01 16x130
EAN/GTIN:
     4001796738586
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderkopfschraube ISO 4762

Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 16x130

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
16
Länge bis Unterkante Kopf:
130 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, iso 4762 stahl, din en iso 4762, iso 4762 16x130, Inbusschraube, Gewindeschraube, Flachrundschraube, Sechskant-Gewindeschraube, Schraube, Schlossschraube, Metallschraube, Maschinenschraube, Innensechskantschraube, Steckbolzen, Sperrzahnschraube, Sechskantschraube, Zapfenschraube, Innensechskant-Gewindeschraube, Flachkopfschraube
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,15*
ab € 1,2364*
€ 1,3764*
3 Tage
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 1,2431*
€ 1,3831*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 1,2676*
€ 1,4076*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4076*
€ 1,67504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3776*
€ 1,63934
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3176*
€ 1,56794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2976*
€ 1,54414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2676*
€ 1,50844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.