Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762 M16x130mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796738586
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796738586
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762; M16x130mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x130mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
130 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0302/000/ 16,0/ 130/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,32*
€ 59,8808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,96*
€ 58,2624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,89*
€ 55,7991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,37*
€ 53,9903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.