Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x13mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,9x13mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796633362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796633362
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 2,9x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x13mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
13 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,6 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3414/000/ 2,9/ 13,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,11*
€ 13,90*
€ 5,46*
ab € 11,57*
€ 16,02*
€ 3,90*
ab € 13,20*
€ 18,20*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,66*
€ 16,2554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.