Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 2,9x13


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 2,9x13
Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 2,9x13
Artikel-Nr.:
     6012-18864862
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3414/000/01 2,9x13
EAN/GTIN:
     4001796633362
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H 3414/000/01 2,9x13

Linsen-Blechschraube Kreuzschlitz H, Form C V2A DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindedurchmesser:
2,9 mm
Länge:
13 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Spitze:
ja
Gehärtet:
ja
Selbstbohrend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,05*
€ 13,90*
€ 5,46*
ab € 11,63*
€ 16,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,25*
€ 18,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,92*
€ 21,3248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.