Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M4x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M4x10mm HP
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796621864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796621864
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2; M4x10mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
DIN:
965
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3378/000/ 4,0/ 10,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,66*
€ 42,54*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 32,70*
€ 42,64*
€ 3,90*
ab € 33,22*
€ 43,42*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,70*
€ 38,913
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.