Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M4x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M4x10mm HP
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2 M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796621864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796621864
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben mit Kreuzschlitz H A2; M4x10mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
DIN:
965
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3378/000/ 4,0/ 10,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01627* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,76*
€ 47,3144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,54*
€ 44,6726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.