Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 8x36mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 8x36mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 8x36mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796295607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796295607
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325; Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6; 8x36mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x36mm HP
DIN:
6325
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
36 mm
d:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1658/000/ 8,0/ 36/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,07*
€ 17,96*
€ 5,46*
ab € 17,79*
€ 24,02*
€ 3,90*
ab € 20,19*
€ 27,25*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.