Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x36


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 8x36mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 8x36mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28861983
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 8x36
EAN/GTIN:
     4001796295607
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 8x36

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,06*
€ 17,97*
€ 5,46*
ab € 17,75*
€ 24,03*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,15*
€ 27,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,44*
€ 29,0836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,87*
€ 28,4053
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.