Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 24mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 24mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 24mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796262296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262296
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 24mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
24mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser 1:
24 mm
d1:
24 mm
d2:
40 mm
Gewinde d3:
M8 mm
b:
16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 24,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,595*
€ 66,035*
€ 5,46*
ab € 78,10*
€ 97,83*
Frei Haus
ab € 81,29*
€ 101,47*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,035*
€ 78,58165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,965*
€ 77,30835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,555*
€ 73,25045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,395*
€ 70,68005
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,595*
€ 61,39805
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0319* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.