Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 24
Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 24
Artikel-Nr.:
     3517A-68860880
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1581/000/01 24
EAN/GTIN:
     4001796262296
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring

Stellring, Form A mit Gewindestift 1581/000/01 24

Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
24 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Ring, Klemmring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,515*
€ 66,035*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,15*
€ 97,97*
Frei Haus
ab € 81,73*
€ 101,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,97*
€ 116,5843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,53*
€ 112,4907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,87*
€ 106,9453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,70*
€ 104,363
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,15*
€ 92,9985
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.