Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 14mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 14mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796262234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262234
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 14mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
14 mm
d1:
14 mm
d2:
25 mm
Gewinde d3:
M6 mm
b:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 14,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring d1=14, Stellringe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 58,61*
€ 73,98*
€ 5,46*
ab € 72,39*
€ 90,54*
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 92,28*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,98*
€ 88,0362
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,05*
€ 86,9295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,52*
€ 82,7288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,93*
€ 79,6467
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5861* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.