Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 14mm HP
DIN 705 Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553 14mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796262234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796262234
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705; Stellringe, Form A mit Gewindestift DIN 553; 14mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14mm HP
DIN:
705
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
14 mm
d1:
14 mm
d2:
25 mm
Gewinde d3:
M6 mm
b:
12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1581/000/ 14,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5849* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,47*
€ 88,6193
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,54*
€ 87,5126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,44*
€ 81,4436
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,09*
€ 79,8371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,49*
€ 69,6031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.