Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7967 Sicherungsmuttern FST zn M30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7967 Sicherungsmuttern FST zn M30mm HP
DIN 7967 Sicherungsmuttern FST zn M30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796230608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796230608
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967
DIN 7967; Sicherungsmuttern FST; galv. verzinkt; M30mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30mm HP
DIN:
7967
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
30 mm
d:
30 mm
s:
46 mm
m:
8 mm
e:
50,85 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0724/001/ 30,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 7967, Sicherungsmuttern, Palmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,12*
€ 19,25*
€ 5,46*
ab € 21,91*
€ 29,29*
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 32,88*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.