Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsmutter FST DIN7967 galv.verz. 0724/001/01 30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7967 Sicherungsmuttern FST zn M30mm HP
DIN 7967 Sicherungsmuttern FST zn M30mm HP
Artikel-Nr.:
     6012B-68867522
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0724/001/01 30
EAN/GTIN:
     4001796230608
Suchbegriffe:
DIN 7967
DIN 7967 Mutter
DIN 7967 Sicherungsmutter
Mutter DIN 7967

Sicherungsmutter FST DIN7967 galv.verz. 0724/001/01 30

Sicherungsmuttern FST galv. verzinkt HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
30
Höhe:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsmutter DIN 7967, Sicherungsmutter (ohne Norm), din 7967, Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,18*
€ 19,40*
€ 5,46*
ab € 21,91*
€ 29,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,00*
€ 33,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,54*
€ 38,7226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,88*
€ 36,7472
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,80*
€ 35,462
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.