Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M5mm HP
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796228346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228346
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf.; galv. verzinkt; M5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
d1:
5 mm
e:
20-24 mm
h:
9-12 mm
m:
3-5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0920/001/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form, Art. 220, leichte Ausführung, 13037
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,60*
€ 17,25*
€ 5,46*
ab € 23,08*
€ 30,81*
€ 3,90*
ab € 26,18*
€ 34,53*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.