Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M5mm HP
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796228346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228346
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m5
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf.; galv. verzinkt; M5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
d1:
5 mm
e:
20-24 mm
h:
9-12 mm
m:
3-5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0920/001/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form, Art. 220, leichte Ausführung, 13037
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,71*
€ 21,0749
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.