Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 986 Sicherungs-Hutmuttern mit Kappe aus Stahlblech zn M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 986 Sicherungs-Hutmuttern mit Kappe aus Stahlblech zn M4mm HP
DIN 986 Sicherungs-Hutmuttern mit Kappe aus Stahlblech zn M4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796222047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796222047
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986
DIN 986; Sicherungs-Hutmuttern mit Kappe aus Stahlblech; galv. verzinkt; M4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
986
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
h1:
5,6 mm
h2:
9,6 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0706/001/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sicherungs-Hutmuttern, Hutmuttern, Kappe, Stahlblech
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 29,04*
€ 38,03*
€ 5,46*
ab € 33,57*
€ 43,76*
Frei Haus
ab € 34,45*
€ 44,64*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,03*
€ 45,2557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,35*
€ 40,8765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.