Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Hutmutter DIN986 galv.verz. 0706/001/01 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sicherungs-Hutmutter DIN986 galv.verz. 0706/001/01 4
Sicherungs-Hutmutter DIN986 galv.verz. 0706/001/01 4
Artikel-Nr.:
     3517A-68867578
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0706/001/01 4
EAN/GTIN:
     4001796222047
Suchbegriffe:
DIN 986
Sicherungs-Hutmutter DIN 986
din 986

Sicherungs-Hutmutter DIN986 galv.verz. 0706/001/01 4

Sicherungs-Hutmuttern galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
4
Höhe:
9,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,91*
€ 38,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,45*
€ 43,57*
€ 3,90*
ab € 34,25*
€ 44,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,45*
€ 46,9455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,65*
€ 45,9935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,45*
€ 39,8055
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03345* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.