Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt Gr. XL mit Warnschutzweste,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7810005220
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100207411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt/Warnweste

Der 3M™ PROTECTA® Standard-Ganzkörper-Auffanggurt ist ein moderner Auffanggurt mit besonderen Ausstattungsmerkmalen. Sein wasser- und verschmutzungsresistentes Gurtmaterial hält das Sicherheitsgeschirr sauber und trocken, und die geschützten Etiketten bleiben zur einfachen und schnellen Inspektion dauerhaft lesbar.Zuverlässiger Schutz sowie hoher Komfort beim Tragen und Anlegen und in verschiedenen Ausführungen und Ausstattungen erhältlich – das zeichnet den 3M™ PROTECTA® Auffanggurt aus. Unser Standard-Ganzkörper-Auffanggurt eignet sich ideal für alle, die bei Bau- und Verkehrsprojekten oder im Bereich Ver- und Entsorgung in der Höhe arbeiten. Hierfür sorgen Ausstattungsmerkmale wie das wasser- und verschmutzungsresistente Gurtmaterial, selbstnachstellende Verbindungsmittelhalter und eine integrierte Signalweste. Der sicher und günstig an der Vorderseite platzierte D-Ring hält den Träger im Gleichgewicht und zentriert. Es gibt keine losen Gurtbandenden. Das erhöht den Tragekomfort und vermeidet, dass sich der Gurt verheddert. Das verschmutzungs- und wasserresistente Gurtmaterial sorgt dafür, dass der Auffanggurt sauber und trocken bleibt. Absturzanzeiger lassen leicht erkennen, ob der Auffanggurt unversehrt ist oder nicht, und unterstützen seinen sicheren Gebrauch. Verdeckte Kennzeichnungsetiketten schützen wichtige Informationen während der gesamten Lebensdauer des Auffanggurts.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,65 kg
Größe:
XL
Norm:
EN 361
Weitere Suchbegriffe: Auffang-Weste, Auffangweste, Gurt-Weste, Gurtweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, auffanggurt 3m, absturzsicherung glasreinigung, sicherheitsweste xl, 3M, PROTECTA, 2Punkt, 3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt Gr. XL m. Warnschutzweste Steckverschl. 1161608.3M PROTECTA 2-Punkt Auffanggurt Gr. XL, Klettergurt, Absturzsicherung, 7100207411, 3M PROTECTA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,17*
€ 258,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,30*
€ 244,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,68*
€ 210,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.