Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Purofort+ Reliance grau Gr. 48 EN ISO 20345 S5 CI HRO CR SRC PU-Stiefel,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7433002048
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197043201
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Dunlop Purofort+ Reliance PU-Stiefel

Rutschhemmende Vibram®-Sohle SRC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch. Isoliert bis -20 °C. Ergonomisches Fußbett.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Größe:
48
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
Norm II:
Vibram® SRC
Innenausstattung:
Antibakterielles Gewebe
Obermaterial:
Polyurethan, geschäumt
Laufsohlenmaterial:
Vibram® SRC
Schutzkappe:
Stahlkappe
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,72*
€ 111,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,40*
€ 109,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,59*
€ 104,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,65*
€ 100,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,94*
€ 85,61
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.