Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Purofort+ Reliance grau Gr. 39 EN ISO 20345 S5 CI HRO CR SRC PU-Stiefel,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7433002039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel

Dunlop Purofort+ Reliance PU-Stiefel

Rutschhemmende Vibram®-Sohle SRC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch. Isoliert bis -20 °C. Ergonomisches Fußbett.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Größe:
39
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC
Norm II:
Vibram® SRC
Innenausstattung:
Antibakterielles Gewebe
Obermaterial:
Polyurethan, geschäumt
Laufsohlenmaterial:
Vibram® SRC
Schutzkappe:
Stahlkappe
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel s5 pu, agrar-sicherheitsstiefel 39, gummistiefel s5, Dunlop, Dunlop Purofort+ Reliance grau Gr. 39 EN ISO 20345 S5 CI HRO CR SRC PU-Stiefel., DUNLOP, PUROFORT+, 45535, CC22A33.CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,39*
€ 111,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,11*
€ 109,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,10*
€ 104,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,28*
€ 100,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,16*
€ 85,87
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.