Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Stiefel Bekina gelb Gr. 42 Baustiefel EN 20345 S5 Steplite P040/24,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7433000742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel

Sicherheits-PU-Stiefel S5 gelb

PU-Gummi-Stiefel Bekina ENISO 20345 S5, Steplite P040/24, extra leicht. Farbe: Gelb.
Weitere Informationen:
Material:
PU
Farbe:
Gelb
Größe:
42
Norm:
EN 20345 S5
Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel gelb s5 größe 42, gummistiefel s5, gummistiefel gelb, PU-Stiefel Bekina gelb Gr. 42 Baustiefel EN 20345 S5 Steplite P040/24., 18-0350-42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,11*
€ 123,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,90*
€ 122,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,16*
€ 116,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,56*
€ 111,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,31*
€ 96,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.