Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Stiefel Bekina gelb Gr. 38 Baustiefel EN 20345 S5 Steplite P040/24,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7433000738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel

Sicherheits-PU-Stiefel S5 gelb

PU-Gummi-Stiefel Bekina ENISO 20345 S5, Steplite P040/24, extra leicht. Farbe: Gelb.
Weitere Informationen:
Material:
PU
Farbe:
Gelb
Größe:
38
Norm:
EN 20345 S5
Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel gelb s5, agrar-sicherheitsstiefel 38, gummistiefel s5, PU-Stiefel Bekina gelb Gr. 38 Baustiefel EN 20345 S5 Steplite P040/24., 18-0350-38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,52*
€ 123,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,53*
€ 122,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,06*
€ 116,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,52*
€ 111,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,20*
€ 96,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.