Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Stiefel Bekina gelb Gr. 35 Baustiefel EN 20345 S5 Steplite P040/24,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7433000735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel

Sicherheits-PU-Stiefel S5 gelb

PU-Gummi-Stiefel Bekina ENISO 20345 S5, Steplite P040/24, extra leicht. Farbe: Gelb.
Weitere Informationen:
Material:
PU
Farbe:
Gelb
Größe:
35
Norm:
EN 20345 S5
Weitere Suchbegriffe: Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel gelb s5, gummistiefel s5, gummistiefel gelb, PU-Stiefel Bekina gelb Gr. 35 Baustiefel EN 20345 S5 Steplite P040/24., 18-0350-35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,48*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,51*
€ 124,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,37*
€ 123,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,22*
€ 118,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,40*
€ 112,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,48*
€ 96,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.