Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel Nomex flach 130cm, flammfest 260026-6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7414000034
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2600266-VE
EAN/GTIN:
     4030839081525
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
elten flachsenkel schwarz

Elten NOMEX-Schnürsenkel flach, flammfest

Geeignet für Sicherheitsschuhe, aus Nomex
Weitere Informationen:
Länge:
130 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel elten, Elten, NOMEXSchnürsenkel, flach, flammfest, Schnürsenkel flach flammfest 130 cm 2600266.Schnürsenkel Nomex flach 130cm flammfest, Elton, SCHNÜRSENKEL, SEWERIN, 2600266-VE, Elten NOMEX-Schnürsenkel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 3,72*
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,11*
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,11*
Lager 8685
16
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 3,51*
€ 5,38*
6 Tage
1050
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 4,536*
€ 5,936*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600000-VE
ab € 2,14*
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,3022*
Ähnlich
ELTEN
2600011-VE
ab € 13,06*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
ELTEN
260001-8
ab € 23,27*
Ähnlich
ELTEN
2600710-VE
ab € 20,39*
Ähnlich
ELTEN
2600713-VE
ab € 23,11*
Ähnlich
ELTEN
2600716-VE
ab € 27,40*
Ähnlich
ELTEN
600040-STCK
ab € 50,47*
Ähnlich
ELTEN
5055559
ab € 4,36*
Ähnlich
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Ähnlich
ELTEN
508888
ab € 8,74*
Ähnlich
ELTEN
2600264
ab € 2,297*
Ähnlich
ELTEN
2600260
ab € 1,786*
Ähnlich
ELTEN
2600703
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.