Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel Nomex schwarz 130cm 10 Paar/Paket ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009195725
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     26002660-VE
EAN/GTIN:
     4030839081525
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
elten flachsenkel schwarz
Geeignet für Sicherheitsschuhe, Material: NOMEX®, NOMEX® ist hitze- und flammbeständig

Weitere technische Eigenschaften:
· Spitzenschutz: Geeignet für Sicherheitsschuhe, aus NOMEX®
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz
Material:
Nomex
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel elten, Schuhzubehör, Senkel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 3,81*
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,25*
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,25*
1 Tag
16
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 3,52*
€ 5,41*
6 Tage
1050
10
pro Paar
€ 7,90*
ab € 4,536*
€ 6,016*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600000-VE
ab € 2,13*
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,3022*
Ähnlich
ELTEN
2600011-VE
ab € 13,14*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
ELTEN
260001-8
ab € 23,30*
Ähnlich
ELTEN
2600710-VE
ab € 20,45*
Ähnlich
ELTEN
2600713-VE
ab € 23,03*
Ähnlich
ELTEN
2600716-VE
ab € 27,60*
Ähnlich
ELTEN
600040-STCK
ab € 50,58*
Ähnlich
ELTEN
5055559
ab € 4,36*
Ähnlich
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Ähnlich
ELTEN
508888
ab € 8,78*
Ähnlich
ELTEN
2600264
ab € 2,297*
Ähnlich
ELTEN
2600260
ab € 1,776*
Ähnlich
ELTEN
2600703
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.