Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Schnürsenkel NOMEX, Länge: 110cm, Farbe: schwarz-rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Schnürsenkel NOMEX, Länge: 110cm, Farbe: schwarz-rot
Elten Schnürsenkel NOMEX, Länge: 110cm, Farbe: schwarz-rot
Elten Schnürsenkel NOMEX, Länge: 110cm, Farbe: schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     158-EL2640
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2600264
EAN/GTIN:
     4030839081518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
elten flachsenkel schwarz
Elten Schnürsenkel NOMEX hitze- und flammbeständig
Elten Schnürsenkel NOMEX®

hitze- und flammbeständige Schnürsenkel

  • geeignet für Sicherheitsschuhe
  • Material: Nomex®
  • Nomex® ist eine flammfeste Faser
  • Farbe: schwarz-rot

1 VE = 10 Paar

In verschiedenen Längen erhältlich


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
110
Produktart:
Schnürsenkel
Produktkategorie:
Schnürsenkel
Farbe:
rot | schwarz
Marke:
ELTEN
Material:
Nomex
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, kordelsenkel elten, ELTEN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 6,95*
ab € 2,297*
€ 3,187*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,29*
€ 3,19*
Lager 158
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,54*
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,54*
1 Tag
21
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 2,90*
€ 4,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600000-VE
ab € 2,13*
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,3022*
Ähnlich
ELTEN
2600011-VE
ab € 13,06*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
ELTEN
260001-8
ab € 23,30*
Ähnlich
ELTEN
2600710-VE
ab € 20,37*
Ähnlich
ELTEN
2600713-VE
ab € 23,03*
Ähnlich
ELTEN
2600716-VE
ab € 27,38*
Ähnlich
ELTEN
600040-STCK
ab € 50,61*
Ähnlich
ELTEN
5055559
ab € 4,34*
Ähnlich
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Ähnlich
ELTEN
508888
ab € 8,80*
Ähnlich
ELTEN
2600266
ab € 2,79*
Ähnlich
ELTEN
2600260
ab € 1,786*
Ähnlich
ELTEN
2600703
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.