| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7412101141 Herst.-Nr.: 204152-41 EAN/GTIN: 4030839387641 |
| |
|
| | |
| 204152 Elten Artisan Y ESD Level 3Ganzflächige Einlegesohle. In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1. Level 2. Level 3. Level 3: Effektive Stoßdämpfung und mehr Halt bei schlanken Füßen. Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima. Abriebfest. Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe. die mit dieser Einlage zertifiziert sind.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Level 3 | Farbe: | Schwarz/Blau | Größe: | 41 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle gr.41, 204152, Elten, Artisan, Y, ESD, Level, 3, 204152 Elten Artisan Y ESD Level 3 Gr.41 ganzflächige Einlegesohle.204152 Elten Artisan Y ESD Level 3 Gr.41, Einlagen, Elton, EINLAGEN, SOHLEN, 204152-41, 204152 Elten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,94* | € 8,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,95* | € 8,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 9,50* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,38* | € 9,55* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 8,22* | € 12,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|