| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7412101040 Herst.-Nr.: 204151-40 EAN/GTIN: 4030839387580 |
| |
|
| | |
| 204151 Elten Artisan Y ESD Level 2Ganzflächige Einlegesohle. In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1. Level 2. Level 3. Level 2: Bietet komfortable Dämpfung für durchhschnittlich kräftige Füße. Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima. Abriebfest. Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe. die mit dieser Einlage zertifiziert sind.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Level 2 | Farbe: | Schwarz/Blau | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 40, 204151, Elten, Artisan, Y, ESD, Level, 2, 204151 Elten Artisan Y ESD Level 2 Gr.40 ganzflächige Einlegesohle.204151 Elten Artisan Y ESD Level 2 Gr.40, Einlagen. Schuheinlagen. Elton, EINLAGEN, SOHLEN, 204151-40, 204151 Elten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,98* | € 8,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,38* | € 9,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,49* | € 9,52* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 8,26* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|