Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

204150 Elten Artisan Y ESD Level 1 Gr.34 ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412100934
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204150-34
EAN/GTIN:
     4030839387511
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle

204150 Elten Artisan Y ESD Level 1

Ganzflächige Einlegesohle. In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1. Level 2. Level 3. Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße. Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima. Abriebfest. Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe. die mit dieser Einlage zertifiziert sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Level 1
Farbe:
Schwarz/Blau
Größe:
34
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle elten, esd einlegesohle, 204150, Elten, Artisan, Y, ESD, Level, 1, 204150 Elten Artisan Y ESD Level 1 Gr.34 ganzflächige Einlegesohle.204150 Elten Artisan Y ESD Level 1 Gr.34, Einlagen. Schuheinlagen. Elton, EINLAGEN, SOHLEN, 204150-34, 204150 Elten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 8,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,64*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,23*
€ 12,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,82*
€ 14,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204151-34
ab € 5,94*
Ähnlich
ELTEN
204152-34
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.