Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

204153 Elten Artisan ESD Level 1 Gr. 36 ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7412100636
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204153-36
EAN/GTIN:
     4030839387481
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle

204153 Elten Artisan ESD Level 1

Ganzflächige Einlegesohle. In verschieden hohen Aufbauten erhältlich: Level 1. Level 2. Level 3. Level 1: Spürbar mehr Komfort für kräftige Füße. Sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe für ein angenehmes Fußklima. Abriebfest. Geeignet für alle ESD-fähigen Sicherheitsschuhe. die mit dieser Einlage zertifiziert sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Level 1
Farbe:
Schwarz/Blau
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, esd-einlegesohle elten, esd einlegesohle, 204153, Elten, Artisan, ESD, Level, 1, 204153 Elten Artisan ESD Level 1 Gr. 36 ganzflächige Einlegesohle.204153 Elten Artisan ESD Level 1 Gr. 36, Einlagen. Schuheinlagen. Elton, EINLAGEN, SOHLEN, 204153-36, 204153 Elten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,83*
9 Tage
30
€ 4,90*
ab € 5,97*
€ 8,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,37*
€ 9,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,48*
€ 9,58*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,23*
€ 11,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,02*
€ 11,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204154-36
ab € 5,96*
Ähnlich
ELTEN
204155-36
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.