| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7412037144 Herst.-Nr.: 204080-44 EAN/GTIN: 4030839247600 |
| |
|
| | |
| Elten 204080 SensiCare Einlegesohle LOWGanzflächige Einlegesohle SensiCare mit Fußgewölbe in 3 verschiedenen Höhen. Das anatomische Fußbett unterstützt das natürliche Abrollen. Formstabil und dauerhaft flexibel. Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens. Hautsympathische Materialien. antistatisch gewaschen. Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe.Weitere Informationen: | | Serie: | ELTEN SensiCare | Größe: | 44 | Größen: | 36-48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, elten einlegesohle gr.44, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 44, Elten, 204080, SensiCare, LOW, 204080 Einlegesohle SensiCare LOW Gr. 44.204080 Elten SensiCare Low Gr. 44, 204080.Einlegesohle. SensiCare. Elton, EINLEGESOHLE, SEWERIN, 204080-44, Elten 204080 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,94* | € 8,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,38* | € 9,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,49* | € 9,49* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 8,25* | € 11,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|