Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 352610 Einlegesohle Gr. 48 ESD-gerecht nach DIN EN 61340 antistatisch


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402010148
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     352610-48
EAN/GTIN:
     4042035755339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle

Abeba 352610 Einlegesohle

ESD-gerecht nach DIN EN 61340. Antistatisch.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Größe:
48
Besonderheit:
ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Größen:
35-48
Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba clog gr. 48, esd einlegesohle, abeba esd-einlegesohle, Abeba, 352610, Abeba 352610 Einlegesohle Gr. 48 ESD-gerecht nach DIN EN 61340 antistatisch.Abeba 352610 Einlegesohle Gr. 48, Einlagen, Einlege-Sohle, ACTIVE COMFORT, EINLEGESOHLE, 352610-48, Abeba 352610
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,55*
€ 15,46*
Lager 8685
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 11,74*
€ 17,18*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,86*
€ 17,22*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,18*
€ 20,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,80*
€ 18,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,60*
€ 17,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.