| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7402010137 Herst.-Nr.: 352610-37 EAN/GTIN: 4042035755445 |
| | |
|
| | |
| Abeba 352610 EinlegesohleESD-gerecht nach DIN EN 61340. Antistatisch.Weitere Informationen: | | Farbe: | Grau | Größe: | 37 | Besonderheit: | ESD-gerecht nach DIN EN 61340 | Größen: | 35-48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, abeba einlegesohle größe 37, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 37, Abeba, 352610, Abeba 352610 Einlegesohle Gr. 37 ESD-gerecht nach DIN EN 61340 antistatisch.Abeba 352610 Einlegesohle Gr. 37, Einlagen, Einlege-Sohle, ACTIVE COMFORT, EINLEGESOHLE, 352610-37, Abeba 352610 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,60* | € 15,41* | | | | Lager 8685 | | | | | | € 6,80* | ab € 11,79* | € 17,11* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,78* | € 17,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|