Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba 31000 Laborschuh Gr. 44 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7402000644
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31000-44
EAN/GTIN:
     4042035962805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Abeba 31000 Laborschuh

Genarbtes Leder, Fersenriemen feststehend, verstellbar. Ristbereich verstellbar, Schnallenverschluß, Innenfutter und Deckfleck Leder.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Serie:
Abeba Classic
Größe:
44
Norm:
EN ISO 20345:2007 SB
Besonderheit:
Sanitized behandelt
Größen:
36-46
Innenausstattung:
Leder
Obermaterial:
Leder
Laufsohlenmaterial:
PU
Schutzkappe:
Stahlkappe
Laufsohlen- eigenschaften:
Antistatisch, rutschhemmend
Brandsohle:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß größe 44, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Abeba, Abeba 31000 Laborschuh Gr. 44 weiß, 31000-44
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,76*
€ 60,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,36*
€ 61,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 63,11*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,57*
€ 68,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,69*
€ 68,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,45*
€ 80,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,26*
€ 76,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,87*
€ 73,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,71*
€ 69,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,57*
€ 62,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.