Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 31000 Gr.44 weiß genarbtes Leder SB SRC ESD EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400227328
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     31000-44
EAN/GTIN:
     4042035962805
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen feststehend, verstellbar, Ristbereich verstellbar. Deckfleck Mikrofaser. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
weiß
Material:
genarbtes Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß größe 44, sicherheits clogs, abeba sicherheits-clog, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,14*
€ 59,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,04*
€ 61,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,26*
€ 64,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,48*
€ 68,10*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 52,72*
€ 68,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,51*
€ 72,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,51*
€ 66,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,29*
€ 63,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,04*
€ 55,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.