Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt 710/2001 M mit Hosenträger, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7299006002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
rückenstützgurt m
rückenstützgurt

Rückenstützgurt 710/2001

Flexibler Rückenstützgurt mit angenähten Hosenträgern. Anatomisches Design für bessere Passform, maximale Atmungsaktivität durch größtmögliche Luftdurchlässigkeit (auch der elastischen Seitenbänder). Maximale Stützung der LWS-Region durch sechs fächerförmig in den Gurt eingearbeitete, flexible Edelstahlfedern. Bestmögliche Rutschhemmung durch Silikonbeschichtung. Halt- und dehnbares Nylongewebe. Doppellagiges Nylongewebe für kräftigen Halt. Atmungsaktive, elastische Seitenbänder aus SPANDEX. Klettverschluss aus Premium-Velcro. Verstärkte Verschlusspartie zur Vermeidung von Verdrehen und Verwerfen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
gem. Beschreibung
Material:
Nylongewebe
Farbe:
Schwarz
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: 710, 2001, Rückenstützgurt 710/2001 Hosenträger Nylongewebe Schwarz Gr. M.Rückenstützgurt 710/2001 M, Rückenbandage, Rückenstützgurt 710/2001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.